Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPHONE 13 128GB ROSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Artikel-Nr.:
     128-CC93780
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLPH3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252707821
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
System:
A15
Sprache:
IN
Format:
SMD
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2532 x 1170 Pixel
Formfaktor:
Balken
Gewicht:
174 g
Installiertes Betriebssystem:
iOS 15
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Plattform:
iOS
Produktfarbe:
Pink
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Standort-Position:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 495,39*
€ 557,45*
€ 5,00*
ab € 493,85*
€ 557,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,33*
€ 567,99*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 512,86*
€ 573,77*
Lager 128
Frei Haus
ab € 514,41*
€ 577,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,43*
€ 687,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,76*
€ 673,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,73*
€ 651,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,41*
€ 612,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.