Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XG320Q 32IN QHD IPS 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic Elite XG320Q Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Viewsonic Elite XG320Q Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD07125
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     XG320Q
EAN/GTIN:
     0766907011296
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
2560X1440 2XHDMI DP USB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
32 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 628,76*
€ 707,53*
Frei Haus
ab € 749,20*
€ 852,53*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,53*
€ 841,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,21*
€ 833,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,87*
€ 813,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,39*
€ 781,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.