Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-55Q 54.6IN UHD 3840 X 2160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo TECHNOLOGY Digital Signage Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD09954
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PD55Q0011E000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
700 CD/M2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
54.6 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
700 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.481,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.625,91*
€ 1.934,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.579,67*
€ 1.879,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.539,35*
€ 1.831,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.481,66*
€ 1.763,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.