Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4-2666MHZ ECC CL19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM26SED8/16MR Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26SED8/16MR Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CD13895
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26SED8/16MR
EAN/GTIN:
     0740617325201
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
SODIMM 2RX8 MICRON R
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 45,10*
€ 51,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 51,84*
Lager 128
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 53,25*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 46,33*
€ 53,34*
€ 6,78*
ab € 47,19*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.