Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4373UHSU-B1 43IN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD14750
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     X4373UHSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118519
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
3840X2160 UHS 3MS 400CDM2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
42.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 437,95*
€ 472,84*
€ 4,50*
ab € 439,81*
€ 474,95*
Frei Haus
ab € 441,98*
€ 476,01*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 446,58*
€ 481,38*
€ 6,78*
ab € 447,32*
€ 481,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.