Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD15702 Herst.-Nr.: WDS250G3B0C EAN/GTIN: 0718037887234 |
| |
|
| | |
| GEN3 X4 5Y WARRANTY SN570 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | Hardwareverschlüsselung: | Nein | Komponente für: | PC | NVMe: | Ja | Schnittstelle: | PCI Express 3.0 | SSD Speicherkapazität: | 250 GB | SSD-Formfaktor: | M.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd wd, internes ssd, interne ssd 250gb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,13* | € 47,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 40,20* | € 51,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 39,93* | € 52,01* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,22* | € 52,27* | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 40,33* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|