Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEL XEON SILVER 4309


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
DELL Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
DELL Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
DELL Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
DELL Xeon Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Artikel-Nr.:
     128-CD21655
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     338-CBXY
EAN/GTIN:
     5397184660249
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Y 2.8GHZ EIGHT CORE PROCESSOR 8C
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
8
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
10 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorsockel:
LGA 4189
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 700,58*
€ 769,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,84*
€ 798,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,17*
€ 802,93*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,99*
€ 1.055,86*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,78*
€ 916,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,22*
€ 910,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,24*
€ 907,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,33*
€ 885,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,58*
€ 833,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.