Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZU500USTE WUXGA LASER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     128-CD36113
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7JF01VZ1
EAN/GTIN:
     5055387665385
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
WHT 100000:1 16:10 5000 LUMENS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Geräuschpegel:
35 dB
Gewicht:
7800 g
Kontrastverhältnis:
100000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
30000 h
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Produkttyp:
Ultra-Short-Throw-Projektor
Projektionstechnologie:
DLP
Projektorhelligkeit:
5000 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Laser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.552,67*
€ 2.651,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.634,36*
€ 2.748,96*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.777,99*
€ 2.892,84*
31 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.809,16*
€ 2.928,37*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.857,44*
€ 2.959,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.959,09*
€ 3.521,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.945,96*
€ 3.505,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.885,14*
€ 3.433,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.857,44*
€ 3.400,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.