Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD43451 Herst.-Nr.: 10790 EAN/GTIN: 4260464227900 |
| |
|
| | |
| APPLE IPHONE 13 MINI BLACK Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Etui-Typ: | Cover | Markenkompatibilität: | Apple | Material: | Microfibre,Thermoplastic polyurethane (TPU) | Maximale Bildschirmgröße: | 5.4 " | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,14* | € 9,01* | | | | | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 6,65* | € 9,02* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 10,52* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,86* | € 14,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|