Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 3200MHZ ECC SODIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KTL-TN432E/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KTL-TN432E/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CD43657
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTL-TN432E/16G
EAN/GTIN:
     0740617325447
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,72*
€ 63,74*
Lager 128
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 65,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 68,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,586*
€ 118,066*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.