Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

128GB DDR4-3200MHZ LRDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KTL-TS432LQ/128G Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KTL-TS432LQ/128G Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CD43663
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTL-TS432LQ/128G
EAN/GTIN:
     0740617325539
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
QUAD RANK MODULE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 128 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,48*
€ 949,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,35*
€ 954,58*
Lager 128
Frei Haus
ab € 972,50*
€ 987,01*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,01*
€ 1.174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,93*
€ 1.174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,78*
€ 1.170,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,42*
€ 1.165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,50*
€ 1.157,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.