Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORE I7-12700 2.10GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i7-12700 Prozessor 25 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-12700 Prozessor 25 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     128-CD45882
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071512700
EAN/GTIN:
     5032037237840
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
SKTLGA1700 25.00MB CACHE BOXED
Weitere Informationen:
System:
CI7G12
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
12
Box:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Kühler enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorsockel:
LGA 1700
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, cpu intel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 236,33*
€ 255,71*
€ 6,78*
ab € 237,49*
€ 257,45*
Lager 128
Frei Haus
ab € 237,98*
€ 257,72*
€ 3,50*
ab € 240,93*
€ 260,40*
1 Tag
211
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 261,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEV Electronic
P02M102012
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.