Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon B2 Kopfhörer Verkabelt Kopfband Gaming Schwarz (4044951034192)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon B2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7474717
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     4044951034192
EAN/GTIN:
     4044951034192
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  Kopfband
Empfohlene Nutzung  Gaming
Produktfarbe  Schwarz
Headset-Typ  Binaural
Typ Steuereinheit  SCR-Steuereinheit
Virtual Surround  Ja
Virtuelle Surround-Technologie  Virtual 7.1 surround sound
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
3,5-mm-Anschluss  Ja
2 x 3,5 mm Stecker  Ja
USB Konnektivität  Ja
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit  15 mW
Kopfhörerfrequenz  20 - 20000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit  98 dB
Treibereinheit  5 cm
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Boom
Mikrofon-Frequenz  100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit  42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz  2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons  Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  291 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Virtual Surround:
Ja
Virtuelle Surround-Technologie:
Virtual 7.1 surround sound
Übertragungstechnik:
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss:
Ja
2 x 3,5 mm Stecker:
Ja
USB Konnektivität:
Ja
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit:
15 mW
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
98 dB
Treibereinheit:
5 cm
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Surround Headset, computer headset, 4044951034192, sharkoon, gaming, headset, technologie, klinke, bedraad, hoofdband, gamen, zwart, kopfhörer, verkabelt, kopfband, schwarz, kopfhrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.