Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO MULTI PRO 11-14.1IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 11-14.1" 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD56634
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30849-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418713
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material:
Polyester,Polyethylene terephthalate (PET)
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 59,64*
€ 75,61*
€ 6,78*
ab € 60,98*
€ 76,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 77,36*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 78,28*
€ 3,50*
ab € 62,00*
€ 78,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.