Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK 317 CB317-1HT-P96U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB317-1HT-P96U Intel® Celeron® N N6000 43,9 cm (17.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     128-CD57129
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AYBEG.001
EAN/GTIN:
     4710886669708
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
17.3IN N6000 8GB/128GB CHROMEOS
Weitere Informationen:
System:
PENT
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
2200 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® N
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
Flash
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 511,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 576,14*
€ 685,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 567,04*
€ 674,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,32*
€ 667,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,09*
€ 655,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 511,39*
€ 608,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,34*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,48*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,61*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 46,38*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,00*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,13*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,67*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,82*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 79,33*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.