Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK R841T-S1GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 3 A315-35-P45C Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     128-CD57137
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AA5EG.005
EAN/GTIN:
     4710886792604
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
SC7180 13.3 8G 64G CHROMEOS EDU
Weitere Informationen:
System:
DRAGON
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Gewicht:
1700 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Silber
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Silver
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,54*
€ 609,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,86*
€ 599,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,95*
€ 591,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,13*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.