Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4-3200MHZ ECC CL22 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM32ES8/16HC Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KSM32ES8/16HC Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CD63145
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32ES8/16HC
EAN/GTIN:
     0740617325805
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
1RX8 HYNIX C
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 43,63*
€ 57,67*
Lager 128
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 61,75*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,54*
€ 62,77*
€ 6,78*
ab € 47,80*
€ 62,81*
13 Tage
19
€ 6,29*
ab € 47,79*
€ 62,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.