Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ BOX 6690 CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 6690 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CD67434
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002965
EAN/GTIN:
     4023125029653
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
DE FACHHANDEL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
Antennen-Design:
Intern
DSL-WAN:
Nein
Energiequelle:
Gleichstrom
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Nein
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4800 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,00*
ab € 215,26*
€ 230,74*
4 Tage
65
€ 8,00*
ab € 214,39*
€ 230,74*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,81*
€ 238,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 238,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 288,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.