Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB JM DDR3 1600 SO-DIMM 1RX8 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam Speicher 2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1600 MHz
Transcend JetRam Speicher 2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CD67552
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1600KSN-2G
EAN/GTIN:
     0760557820185
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
256MX8 CL11 1.5V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,86*
€ 15,43*
Lager 128
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 15,47*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.