Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4GB JM DDR3 1600MHZ SO-DIMM 2RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam Speicher 4GB Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Transcend JetRam Speicher 4GB Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CD67555
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1600KSN-4G
EAN/GTIN:
     0760557820154
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
2RX8 256MX8 CL11 1.5V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 18,75*
€ 22,37*
€ 6,78*
ab € 18,78*
€ 22,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 22,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 29,04*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.