Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR4 2400MHZ SO-DIMM 2RX8 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend TS1GSH64V4H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Transcend TS1GSH64V4H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CD69972
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSH64V4H
EAN/GTIN:
     0760557835394
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
512MX8 CL17 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 33,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,72*
€ 42,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 47,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,57*
€ 103,65*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GSH64V4B
ab € 56,08*
Zubehör
Transcend
TS1GSH64V4B
ab € 24,41*
Zubehör
Transcend
TS512MSH64V4H
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.