Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOWIE XL2746K 68.58CM 27IN TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ZOWIE XL2746K LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD77011
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKJLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755086687
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
1920X1079 16:9 FHD 320CD 240HZ
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 3,51*
ab € 456,73*
€ 464,81*
Lager 128
Frei Haus
ab € 503,23*
€ 512,18*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 504,86*
€ 513,48*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 537,64*
€ 546,98*
Frei Haus
ab € 538,68*
€ 547,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.