Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P92U WHITE CEL.5205U 65W EXT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     128-CD96721
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P92U WHITE
EAN/GTIN:
     0887993004501
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC
19.5TOUCH GLN WLAN HDMI NOOS
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
NS
Format:
BARE
Eingebauter Prozessor:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
All-in-one
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Produktfarbe:
Weiß
WLAN:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 539,61*
€ 549,71*
€ 1,93*
ab € 555,81*
€ 565,77*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,04*
€ 565,99*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,28*
€ 652,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,82*
€ 651,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,94*
€ 649,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,30*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,86*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
Zubehör
Shuttle Computer
POR01
ab € 10,81*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,58*
Zubehör
Shuttle Computer
POV21
ab € 65,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.