Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE22311 Herst.-Nr.: KF548S38IB-32 EAN/GTIN: 0740617326123 |
| |
|
| | |
| FURY IMPACT Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 262-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 32 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 2 x 32 GB | Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 68,54* | € 71,18* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,35* | € 72,04* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,30* | € 74,05* | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 72,74* | € 75,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 73,07* | € 75,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|