Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VG2448A-2 24IN LED 1920X1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VG Series VG2448A-2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE24014
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2448A-2
EAN/GTIN:
     0766907014693
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
16:9 1000:1 5MS HDMI/DP/VGA/USB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 5,90*
ab € 117,68*
€ 144,92*
2 Tage
18
€ 4,45*
ab € 123,71*
€ 153,43*
€ 3,50*
ab € 124,97*
€ 154,57*
Lager 128
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 155,52*
€ 5,50*
ab € 126,38*
€ 156,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergotron
45-476-224
ab € 368,34*
Zubehör
Ergotron
45-489-224
ab € 188,15*
Zubehör
Ergotron
45-537-224
ab € 149,17*
Zubehör
Ergotron
45-630-224
ab € 214,30*
Zubehör
Ergotron
45-241-224
ab € 130,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.