Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE24785 Herst.-Nr.: TEG-S17D EAN/GTIN: 0710931140811 |
| |
|
| | |
| GIGABIT DESKTOP SWITCH/W METAL Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 16 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,93* | € 50,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,94* | € 51,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,51* | € 54,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,35* | € 60,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 58,75* | € 61,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|