Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-PORT GIGABIT SWITCH RACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEG-S25 24 Port Gigabit Rack Mount Switch
TRENDnet TEG-S25 24 Port Gigabit Rack Mount Switch
TRENDnet TEG-S25 24 Port Gigabit Rack Mount Switch
TRENDnet TEG-S25 24 Port Gigabit Rack Mount Switch
TRENDnet TEG-S25 24 Port Gigabit Rack Mount Switch
Artikel-Nr.:
     128-CE24791
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S25
EAN/GTIN:
     0710931140873
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
24X GIGABIT RJ-45 PORTS/W METAL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 69,40*
€ 3,50*
ab € 71,98*
€ 75,21*
€ 6,78*
ab € 71,99*
€ 75,34*
Lager 128
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 76,73*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 74,79*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEG-S24g
ab € 66,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.