Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK 314 C934-C8LH 14IN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook C934-C8LH 35,6 cm (14") Full HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     128-CE51462
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K06EG.001
EAN/GTIN:
     4710886924036
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
N5100 8GB/64GB CHROME OS
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
1450 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Produktfarbe:
Grey,Titanium
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 367,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,96*
€ 497,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,06*
€ 493,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,24*
€ 481,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,48*
€ 465,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,72*
€ 437,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.