Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK 934T-C0LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     128-CE51471
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K07EG.001
EAN/GTIN:
     4710886924067
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
N5100 14IN 8G 64GB EMMC CHROMEOS
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
1450 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Produktfarbe:
Grey,Titanium
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
Flash
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,56*
€ 545,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,93*
€ 527,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.