Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ BOX 5590 FIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CE61159
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002981
EAN/GTIN:
     4023125029813
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
DE FH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
DSL-WAN:
Nein
Energiequelle:
AC
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
3600 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 211,08*
€ 224,65*
3 Tage
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 212,84*
€ 225,92*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 214,33*
€ 227,62*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 215,96*
€ 228,44*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 264,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.