Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG2700S 27IN IPS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700S Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE69250
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CG2700S
EAN/GTIN:
     4995047063650
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
2560X1440 400CD / SQM 1600:1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.323,94*
€ 1.425,76*
Frei Haus
ab € 1.632,59*
€ 1.741,57*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 1.622,22*
€ 1.741,58*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.651,20*
€ 1.756,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.647,12*
€ 1.767,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,76*
€ 1.696,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,80*
€ 1.693,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,95*
€ 1.654,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,95*
€ 1.620,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,94*
€ 1.575,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.