Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M431 AIRSERVER 43IN E-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2, AirServer
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2, AirServer
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync M431, 43", 4K, 24/7, 500cd/m2, AirServer
Artikel-Nr.:
     128-CE72014
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     40001580
EAN/GTIN:
     5028695125117
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
UHD 24/7 500CD/M2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
IPS
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.124,75*
€ 1.235,03*
43 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.293,19*
€ 1.415,62*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,03*
€ 1.469,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,55*
€ 1.463,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,00*
€ 1.393,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,33*
€ 1.362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,75*
€ 1.338,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.