Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surefire Gaming KingPin X1 Kabelgebunden, USB Gaming-Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Beleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X925972
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48700
EAN/GTIN:
     0023942487005
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
SUREFIRE KINGPIN X1 – MINI TASTATUR MIT ECHTER POWER
Trotz kompakter 60% Größe verfügt die SureFire KinPin X1 Tastatur über alle Funktionen und eine lebendige RGB-Beleuchtung. Schränke deine Mobilität nicht ein – nutze den kompakten King!

DER KING AUF JEDEM WETTBEWERB
Wenn Platz auf dem Tisch wichtig ist: Die KingPin X1 bietet alle Funktionen einer herkömmlichen Gaming-Tastatur mit einem Formfaktor von 60 %. Perfekt zum Mitnehmen zu Veranstaltungen, LAN-Partys oder Wettbewerben oder für Gamer, die minimalistische oder kleinere Setups lieben.

GAMING IN FARBE
Mit 3 aktiven Beleuchtungsmodi, 8 statischen Farben und der Möglichkeit Geschwindigkeit und Intensität einzustellen, kannst du dir mit dem SureFire KingPin X1 Keyboard den perfekten Vibe schaffen. Cool, kantig und einfach fun.

LANG LEBE DER KÖNIG
Mit dem 1,8-m-langen Kabel mit Ummantelung und einer Lebensdauer von 10 Millionen Tastenanschlägen, kannst du darauf vertrauen, dass das SureFire KingPin X1 dich bei jedem Kampf begleiten wird. Für Genauigkeit und Kontrolle sorgen die 25 Anti-Ghosting-Tasten, die dir genau die Unterstützung bieten, die du bei hochintensiven Games brauchst.

Programmierbare RGB-Beleuchtung:
· 3 aktive Modi
· 8 statische Modi (7 Farben und Regenbogen)
· Einstellbare Lichtintensität – 5 Stufen
· Einstellbare Geschwindigkeit – 5 Stufen
Features:
60 % Gaming-Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung
Lebensdauer: 10 Millionen Tastenanschläge
Multioptionale RGB-Beleuchtung - 8 statische Farben und 3 aktive Beleuchtungsmodi*
25 Anti-Ghosting-Tasten
3 Multimedia-Direkttasten
1,8-m-USB-Kabel mit Ummantelung
Lieferumfang:
SureFire KingPin X1 60 % Mechanische RGB–Tastatur + Schnellstart-Anleitung
Hinweise:
* keine Software erforderlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
102 mm
Höhe:
41 mm
Breite:
292 mm
Kabellänge:
1.8 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Übertragungsart:
Kabelgebunden + USB
Schnittstellen:
USB 2.0
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet + Multimediatasten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Tasten:
62 Tasten
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Produkt-Art:
Gaming-Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Surefire Tastaturen, Keyboard, Tastatur, tastaturen beleuchtet, gaming keyboard, Surefire Gaming, KingPin X1, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 21,98*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 30,31*
€ 32,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.