Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland HR12 Anchoa 1D Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D CCD Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q367243
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-HR1250-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Newland HR12 Anchoa, 1D, USB, Kit (USB), schwarz
Features:
1D-CCD-Scantechnologie: Schnelles und genaues Erfassen von Barcodes
Kompaktes und ergonomisches Design: Einfache Handhabung und Nutzung
Umweltfreundlich: Geringer Stromverbrauch für nachhaltigen Betrieb
Vielseitige Anwendungen: Einzelhandel, Lager, Gesundheitswesen, Postdienste
Robuste Bauweise: IP41-Zertifizierung, widerstandsfähig gegen Staub und Spritzwasser
Weitere Informationen:
Tiefe:
68.4 mm
Höhe:
58.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
163 mm
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
130 g
Typ:
HR12 Anchoa
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Einsatzbereich:
Handel (Retail)
Bauform:
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D
Lesebestätigung:
Akustisch + LED
Scan-Technologie:
CCD
Übertragung:
Kabelgebunden
Produkt-Art:
1D Barcode-Scanner
Schutzklasse:
IP41
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,55*
€ 44,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 45,80*
€ 1,00*
ab € 35,02*
€ 46,87*
5 Tage
62
€ 7,90*
ab € 36,98*
€ 56,06*
€ 3,50*
ab € 42,14*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
CBL017U
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.