Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE79077 Herst.-Nr.: 61865 EAN/GTIN: 4044144618659 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | 2,4 GHz: | Ja | 5 GHz: | Ja | 6 GHz: | Nein | Maximale Datenübertragungsrate: | 3550 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.036,17* | € 1.050,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1.038,05* | € 1.053,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,90* | € 1.053,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,25* | € 1.053,09* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,44* | € 1.060,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|