Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB ACER DESKTOP MEMORY (DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer LC.DT320.16G Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz
Acer LC.DT320.16G Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CE84496
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DT320.16G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
3200MHZ) DIMM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 132,36*
€ 167,82*
Lager 128
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 175,20*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.