Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE86356 Herst.-Nr.: IKVP80ES/960G EAN/GTIN: 0740617328431 |
| |
|
| | |
| XTSAES 256BIT ENCRYPTED EXTERNAL Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Produktfarbe: | Blau | SSD Speicherkapazität: | 960 GB | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, ssd festplatte extern, external hdd, kingston hyperx ssd |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 224,38* | € 252,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 224,15* | € 252,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 227,53* | € 255,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 231,69* | € 259,55* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 237,30* | € 265,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|