Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X50V8 WHITE CELERON 5205U 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Shuttle XPC All In One PC POS X508 (white) Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CE92231
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POS X508 WHITE
EAN/GTIN:
     4046047103799
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
15.6 TOUCHSCR. 4096MB 120GB SSD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
120 GB
HD-Typ:
HD
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
4 GB
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,35*
€ 585,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,54*
€ 533,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.