Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XH510G2 S1200 H510 BLACK 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Artikel-Nr.:
     128-CE93509
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     XH510G2
EAN/GTIN:
     0887993004198
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme
GLN HDMI DISPLAY-PORT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
BARE
Eingebauter Prozessor:
Nein
Ethernet/LAN:
Ja
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Produktfarbe:
Schwarz
WLAN:
Nein
Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 214,17*
€ 242,76*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 244,27*
Lager 128
Frei Haus
ab € 216,07*
€ 244,32*
€ 6,78*
ab € 215,12*
€ 244,45*
Frei Haus
ab € 233,25*
€ 263,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,90*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PCP11
ab € 4,75*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PE180E01
ab € 62,40*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PRC01
ab € 39,81*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PVG01
ab € 5,74*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,88*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN03
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.