Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT PRNT ZT231 4IN 300 DPI EU/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT231 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT231 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     128-CF07509
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT23143-T0E000FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
USB SERIAL ETH BTLE USBHOST EZPL
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
THER
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Farbe:
Nein
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 8,95*
ab € 687,99*
€ 722,60*
Frei Haus
ab € 696,48*
€ 732,27*
Frei Haus
ab € 694,58*
€ 732,43*
1 Tag
41
€ 4,45*
ab € 698,12*
€ 733,29*
Lager 128
Frei Haus
ab € 708,75*
€ 743,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,36*
€ 884,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,62*
€ 874,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,03*
€ 863,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,87*
€ 851,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,75*
€ 843,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.