Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB (1X8GB) 1RX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PY-ME08SJ Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Fujitsu PY-ME08SJ Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CF10189
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME08SJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4-3200 R ECC
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 150,42*
€ 188,30*
Lager 128
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 192,50*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.