Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27V5CE 27IN 68.58CM IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC V5 27V5CE/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF15134
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27V5CE/BK
EAN/GTIN:
     4038986180146
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
1920X1080 1000:1 300 CD/M 16.9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 101,61*
€ 130,03*
4 Tage
47
pro Stück
€ 1,00*
ab € 114,57*
€ 145,60*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,12*
€ 158,27*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 129,56*
€ 161,72*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 155,71*
€ 190,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.