Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRASTAR DC HC570 22TB 3.5 SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULTRASTAR DC HC570 22TB 3.5 SAS
Artikel-Nr.:
     128-CF20494
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F48052
EAN/GTIN:
     0829686008472
512MB 7200RPM 512E SE P3 DC
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
22000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 482,59*
€ 542,46*
13 Tage
100
Frei Haus
ab € 570,80*
€ 637,31*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,98*
€ 637,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,15*
€ 614,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,59*
€ 574,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.