Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

242S9JML 23.8 IN 60.5 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips S Line 242S9JML/00 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF37062
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     242S9JML/00
EAN/GTIN:
     8712581796464
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
1920X1080 3000:1 300 CD/M2 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 106,13*
€ 133,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 110,09*
€ 137,92*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 138,73*
1 Tag
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 141,87*
2 Tage
21
pro Stück
€ 4,50*
ab € 112,96*
€ 142,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.