Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASE FOR IPHONE 14 PRO MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis Spectrum Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Spectrum Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF61313
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     066031
EAN/GTIN:
     3700992527161
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
SOLID BLACK MAT SOFT BAG 6.7IN
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Mantelhülle
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Recycelbarer Kunststoff
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 12,31*
€ 17,99*
3
€ 6,95*
ab € 13,40*
€ 18,80*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 19,00*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.