Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF63067 Herst.-Nr.: DB-330200-020-S EAN/GTIN: 4016032481218 |
| |
|
| | |
| ALUMINUM HOUSING GOLD PLATED Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2: | HDMI Typ A (Standard) | Kabellänge: | 2 m | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, adapterkabel dvi |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,28* | € 9,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,55* | € 9,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,46* | € 10,04* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,69* | € 10,33* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,49* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|