Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27E3UM 27IN 68.58CM VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27E3UM/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF63732
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27E3UM
EAN/GTIN:
     4038986180696
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
1920X1080 4MS 16:9 BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,04*
€ 118,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 104,51*
€ 129,95*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 104,11*
€ 130,20*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,21*
€ 130,94*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 106,18*
€ 131,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.