Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27M1C5500VL 27 IN 68.5 CM VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Philips Momentum 27M1C5500VL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF70258
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27M1C5500VL/00
EAN/GTIN:
     8712581796006
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
2560X1440 3000:1 250 CD/M2 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 178,98*
€ 209,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 188,33*
€ 215,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 188,41*
€ 215,47*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,13*
€ 215,48*
1 Tag
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 215,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.