Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF71296 Herst.-Nr.: SDSSDH3-500G-G26 EAN/GTIN: 0619659197131 |
| |
|
| | |
| SSD 500GB Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | Hardwareverschlüsselung: | Nein | Komponente für: | PC | NVMe: | Nein | Schnittstelle: | Serial ATA III | Speichertyp: | 3D NAND | SSD Speicherkapazität: | 500 GB | SSD-Formfaktor: | 2.5" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, externe festplatte 500gb, internes ssd, ssd festplatte extern |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,78* | € 58,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,22* | € 58,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 47,82* | € 61,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,07* | € 63,56* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,12* | € 67,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|