Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIRE-FREE SECURITY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Tapo C420S2 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
TP-Link Tapo C420S2 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     128-CF71880
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C420S2
EAN/GTIN:
     4897098688052
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
CAMERA 2 CAMERA SYSTEM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
2
Befestigungstyp:
Wand
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
Battery,USB
Ethernet/LAN:
Nein
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabellos
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
WLAN:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 7,50*
ab € 171,08*
€ 208,35*
€ 3,50*
ab € 186,86*
€ 226,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 226,77*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.